Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Container
>
Lagercontainer
>
Artikel
FLADAFI® Materialcontainer 10m², isoliert, mit Holzfußboden 448285-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-448285-YY
Hersteller:
SÄBU
Herst.-Nr.:
F2221500101
EAN/GTIN:
4055091272924
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
FLADAFI® Materialcontainer 10m², isoliert, mit Holzfußboden, Maße außen 5080x2170x2405 mm, Einzelflügeltür, mittig in Breitseite Der isolierte FLADAFI® Materialcontainer ist optimal, um Ihre temperaturanfälligen Güter zuverlässig und sicher zu lagern. Mit Auswahlmöglichkeiten bezüglich Boden und Tür sowie einem umfangreichen Zubehörprogramm können Sie einen individuellen und vielseitig nutzbaren Lagerort erschaffen. Isolierte Lagerfläche in Containerbauweise mit schneller Verfügbarkeit Für die Lagerung temperaturempfindlicher Güter Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen, Isolierung aus umweltfreundlichem wassergetriebenen Polyurethan-Hartschaum Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl für lange Lebensdauer Individuelle Wahl von Türposition und Türgrößen je nach Containergröße Sicherheits-Profilzylinderschloss mit Alu-Drückergarnitur Natürlich belüfteter Unterboden mit vollverzinktem Stahlbodenrahmen Wahlweise isolierter vollverzinkter Stahlrahmenboden oder stabiler Holzfußboden ohne Isolierung Prüffähiger, standortbezogener statischer Nachweis Einfacher Standortwechsel durch Kranverladevorrichtung, Kranösen, Stapler Komplett montierte Anlieferung TÜV-gütegeprüft GS-Zeichen, CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 Hergestellt in Deutschland Umfangreiches Zubehör für individuelle Ausstattung erhältlich Außenmaß Höhe = 2,405 mm Außenmaß Breite = 5,080 mm Außenmaß Tiefe = 2,170 mm Innenmaß Höhe = 2200 mm Innenmaß Breite = 1800 mm Innenmaß Tiefe = 1890 mm Schneelast max. = 220 kg/m² Fußboden = ja Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = liniertes Blech verzinkt kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002 Türanschlag = rechts Tür Höhe = 2090 mm Tür Breite = 1180 mm Schloss Typ = Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss Belüftung = nein Anlieferung = montiert Eigengewicht = 879 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Außenmaß Höhe:
2405 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Belüftung:
nein
Eigengewicht:
879 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
1800 mm
Innenmaß Höhe:
2200 mm
Innenmaß Tiefe:
1890 mm
Schloss Typ:
Drückergarnitur mit Sicherheitsschloss
Schneelast max.:
220 kg/m²
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1180 mm
Tür Höhe:
2090 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
liniertes Blech\;verzinkt\;kunststoffbeschichtet in RAL-Farbton 9002\;
HEIGHT GRO:
2405.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
879.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
... >
Außenanlagen und Hallenanlagen
>
Lagercontainer
>
FLADAFI® Materialcontainer isoliert
Weitere Suchbegriffe:
Materiallagercontainer
,
Modul-Container
,
Schnellbaucontainer
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
lagercontainer säbu
,
modul werkzeuge
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.747,84*
€ 7.067,40*
Lager 6C8MS
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.747,56*
€ 7.070,79*
Lager 4682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.784,41*
€ 7.104,58*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.806,66*
€ 7.127,27*
Lager 4445
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.061,41*
€ 8.399,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.399,99*
€ 9.995,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.322,78*
€ 9.904,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.135,91*
€ 9.681,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.061,41*
€ 9.593,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenwandlackierung Mehrp. F. 5080 X 2170 mm
SÄBU
2155
ab € 732,72*
Zubehör
Frostwächter 0,5 KW
SÄBU
2711
ab € 115,63*
Zubehör
Kranverladevorrichtung Trgf.3000kg f.Mat.-Cont.SÄBU
SÄBU
F1122
ab € 297,12*
Zubehör
Oberlicht 985 X 430 mm
SÄBU
2404
ab € 293,50*
Zubehör
Überfahrbrücke Alu.natur L1500xB750mm Trgf.1000kg
SÄBU
F1908
ab € 426,32*
Zubehör
Überfahrbrücke Alu.natur L750xB1500mm Trgf.1000kg
SÄBU
F1708
ab € 426,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen