| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-448427-YY Herst.-Nr.: F2155 EAN/GTIN: 4055091272061 |
| |
|
| | |
| Mehrpreis Außenwandlackierung, für FLADAFI® Materialcontainer 1500, in RAL-Farbton Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | .50 mm | WIDTH GRO: | 5080.00 mm | DEPTH GRO: | 2170.00 mm | WEIGHT GRO: | 12.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | verschiedene Speditionen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,82* | € 833,42* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,88* | € 833,43* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,23* | € 852,82* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 847,21* | € 994,45* | | | | Lager 4445 | 60 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 916,90* | € 1.039,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|