Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub-und Transportwagen, elektrisch, TK 400 kg 449013-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hub-und Transportwagen, elektrisch, TK 400 kg 449013-YY
Artikel-Nr.:
     4445-449013-YY
Hersteller:
     DM-System
Herst.-Nr.:
     ET400
EAN/GTIN:
     4260625310588
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gerätekarre
gerätekarre traglast 400 kg
Hub-und Transportwagen, elektrisch, TK 400 kg Der elektrische Transportwagen ist ein optimales Gerät für Transport von allen Arten von Güter über Ebene und Neigungen. So können problemlos auch sperrige Güter, wie z.B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer transportiert werden. Die Geschwindigkeit beträgt 1 bis 4 km/h. Automatische Sicherheitsbremsen stoppen den Hub- und Transportwagen bei Stromausfall oder Abschalten sofort. Traglast 400 kg E-Motor DC Inkl. Fast-Plug Lithium-Ionen Batterie mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion Hochfester korrosionsgeschützter legierte Stahlrahmen Automatische Bremse für den sicheren Transport auf der Ebene und Neigung Verstellbarer Handgriff Versiegeltes Design, Staub und Spritzwassergeschützt nach IP33 IB Räder Im Lieferumfang enthalten sind ein Akkupack mit automatischem Akkuladegerät sowie ein Riemen zur Befestigung der Last
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Höhe:
1720 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
1800.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
1600.00 mm
WEIGHT GRO:
120.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: alukarre, Treppensteiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.733,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.017,74*
€ 5.971,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.973,12*
€ 5.918,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.805,19*
€ 5.718,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.733,75*
€ 5.633,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.