Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen mit Lift, elektrisch, TK 170 kg 449014-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Transportwagen mit Lift, elektrisch, TK 170 kg 449014-YY
Artikel-Nr.:
     4445-449014-YY
Hersteller:
     DM-System
Herst.-Nr.:
     LFC170F3
EAN/GTIN:
     4260625310618
Suchbegriffe:
Treppensteiger
Transportwagen mit Lift, elektrisch, TK 170 kg Der elektrische Transportwagen ist ein optimales Gerät für Transport von allen Arten von Güter über Ebene und Neigungen. So können problemlos auch sperrige Güter, wie z.B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer transportiert werden. Die Geschwindigkeit beträgt 1 bis 4 km/h Automatische Sicherheitsbremsen stoppen den Transportwagen bei Strom-Ausfall oder Abschalten sofort. Traglast 170 kg E-Motor DC Fast-Plug Lithium-Ionen Batterie mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion Hochfeste Aluminium-Profile Automatische Bremse für den sicheren Transport auf der Ebene und Neigung Verstellbarer Handgriff Versiegeltes Design, Staub und Spritzwassergeschützt nach IP33 IB Räder Im Lieferumfang enthalten sind ein Akkupack mit automatischem Akkuladegerät sowie ein Riemen zur Befestigung der Last
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
1290 mm
Tragkraft:
170 kg
HEIGHT GRO:
1400.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.540,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.723,04*
€ 4.430,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.677,78*
€ 4.376,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.587,27*
€ 4.268,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.557,10*
€ 4.232,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.540,65*
€ 4.213,37
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.