Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Arbeitsplatzsystem, Anbautisch, elektrische H 449128-YY elektrisch RAL 3020 verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449128-YY-6961-2985
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.15.15EHV
EAN/GTIN:
     4055091285788
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Bedrunka+Hirth Arbeitsplatzsystem, Anbautisch, elektrische Höhenverstellung, verkehrsrot Kombinieren Sie Ihren Basistisch mit einem baugleichen Anbautisch mit Höhenverstellung. Schaffen Sie sich so ein vielseitiges und flexibles Arbeitsplatzsystem für Ihre persönlichen Betriebsbedürfnisse. Anbautisch mit Höhenverstellung Mit Niveauausgleich an den Füßen Solide 25 mm starke Multiplex-Arbeitsplatte mit 200 kg Tragkraft Individuell erweiterbar Ausführung = Einzeltisch Höhe = 735 - 1030 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 200 kg Wiegeeinrichtung = nein Höhenverstellung = elektrisch Niveauausgleich = ja Verfahrbar = nein Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Arbeitsplatte Material = Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Tischbein Befestigung = verschraubt
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Material:
Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Ausführung:
Einzeltisch
Breite:
1500 mm
Verfahrbar:
nein
Höhe:
735 - 1030 mm
Höhenverstellung:
elektrisch
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Wiegeeinrichtung:
nein
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
735.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Sichtblenden Farbe RAL (variabel):
RAL 3020 verkehrsrot
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, system arbeitsplatz, Arbeitstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,75*
€ 777,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,37*
€ 765,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,18*
€ 749,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,76*
€ 724,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,71*
€ 672,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.