Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Arbeitsplatzsystem Basistisch, Höhenverstellu 449139-YY manuell RAL 6011 resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449139-YY-1107-3042
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.75.15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
arbeitsplatzsysteme höhenverstellba...
Bedrunka+Hirth Arbeitsplatzsystem Basistisch, Höhenverstellung mit Klemmen, resedagrün Kombinieren Sie den Basistisch mit baugleichen Anbautischen oder bestellen Sie sich ein vorgefertigtes Set. Schaffen Sie sich so ein vielseitiges und flexibles Arbeitsplatzsystem für Ihre persönlichen Betriebsbedürfnisse. Höhenverstellbar Mit Niveauausgleich an den Füßen Solide 25 mm starke Multiplex-Arbeitsplatte mit 200 kg Tragkraft Individuell erweiterbar Ausführung = Einzeltisch Höhe = 735 - 1030 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 200 kg Wiegeeinrichtung = nein Höhenverstellung = Klemmfeststellung manuell Niveauausgleich = ja Verfahrbar = nein Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Arbeitsplatte Material = Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Tischbein Befestigung = verschraubt
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Material:
Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Ausführung:
Einzeltisch
Breite:
1500 mm
Verfahrbar:
nein
Höhe:
735 - 1030 mm
Höhenverstellung:
Klemmfeststellung\;manuell\; | manuell
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Wiegeeinrichtung:
nein
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
735.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Sichtblenden Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: system arbeitsplatz, Arbeitstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,85*
€ 662,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,66*
€ 655,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,97*
€ 637,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,71*
€ 599,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,93*
€ 563,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.75.15A
ab € 470,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.