Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 4x100 + 2 449192-YY RAL 3020 verkehrsrot RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 4x100 + 2 449192-YY RAL 3020 verkehrsrot RAL 7035 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     4445-449192-YY-2985-3688
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60421
EAN/GTIN:
     4055091284880
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bedrunka+Hirth Schubladenschrank Profi, Schubladen 4x100 + 2x150 + 1x200 mm, HxBxT 1.019 x 680 x 500 mm, lichtgrau/verkehrsrot Alle, die eine funktionale und dazu langlebige Schubladenlösung suchen, werden an diesem Schubladenschrank Profi ihre Freude haben. Hochwertig Rollenführungen und ein starkes Feinblech-Gehäuse machen den Werkstattschrank zu einer Spitzenlösung. Profi Schubladenschrank mit Gehäuse aus extrastarkem Stahlblech Schubladenfächer mit Zubehör individuell gestaltbar Aluminiumgriffleisten für eine bequeme Handhabe Höhe = 1019 mm Breite = 680 mm Tiefe = 500 mm Korpus Material = Stahlblech Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 103 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
680 mm
Eigengewicht:
103 kg
Höhe:
1019 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
1019.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
109.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3020 verkehrsrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,83*
€ 999,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,40*
€ 997,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,70*
€ 973,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,11*
€ 935,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,90*
€ 867,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.