Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Schubladenschrank für CNC-Werkzeuge, 1 Schubl 449527-YY Universal (20 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449527-YY-6041
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.2140/1RVA
EAN/GTIN:
     4055091282992
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bedrunka+Hirth Schubladenschrank für CNC-Werkzeuge, 1 Schublade, HxBxT 1.019 x 705 x 736 mm, Werkzeugeinsatz Universal (20 Stück) In diesem CNC-Schubladenschrank (Computerized Numerical Control) lagern Sie Werkzeugzubehör für CNC-Maschinen sicher und schonend. Die Fachböden bieten Kleinteilen ebenso fachgerecht Platz wie zylindrischen und länglichen Teilen. CNC-Werkzeugschrank aus robustem Stahlblech Schließvorrichtung gewährleistet sichere Aufbewahrung Solide und langlebige Schubvorrichtung Zentralschloss für diebstahlsichere Aufbewahrung Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 129 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Eigengewicht:
129 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
1019.00 mm
WIDTH GRO:
705.00 mm
DEPTH GRO:
735.00 mm
WEIGHT GRO:
135.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Werkzeugeinsätze (variabel):
Universal (20 Stück)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.284,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,46*
€ 1.753,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,76*
€ 1.733,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,89*
€ 1.646,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,27*
€ 1.591,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,05*
€ 1.528,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.