| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-449530-YY-6017 Herst.-Nr.: 02.2140/2RVA EAN/GTIN: 4055091282466 |
| |
|
| | |
| Bedrunka+Hirth Schubladenschrank für CNC-Werkzeuge, 2 Schubladen, HxBxT 1.019 x 705 x 736 mm, Werkzeugeinsatz HSK A63 (50 Stück) In diesem CNC-Schubladenschrank (Computerized Numerical Control) lagern Sie Werkzeugzubehör für CNC-Maschinen sicher und schonend. Die Fachböden bieten Kleinteilen ebenso fachgerecht Platz wie zylindrischen und länglichen Teilen. CNC-Werkzeugschrank aus robustem Stahlblech Schließvorrichtung gewährleistet sichere Aufbewahrung Solide und langlebige Schubvorrichtung Zentralschloss für diebstahlsichere Aufbewahrung Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 135 kg Weitere Informationen: | | Anlieferung: | vollständig montiert | Eigengewicht: | 135 kg | Korpus RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Korpus Material: | Stahlblech | HEIGHT GRO: | 1019.00 mm | WIDTH GRO: | 705.00 mm | DEPTH GRO: | 735.00 mm | WEIGHT GRO: | 141.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | EMONS | Werkzeugeinsätze (variabel): | HSK A63 (50 Stück) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |