Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Schubladenschrank für CNC-Werkzeuge, 2 Schubl 449535-YY HSK A50 (50 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449535-YY-6011
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.2140/2RVA
EAN/GTIN:
     4055091282435
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bedrunka+Hirth Schubladenschrank für CNC-Werkzeuge, 2 Schubladen, HxBxT 1.019 x 705 x 736 mm, Werkzeugeinsatz HSK A50 (50 Stück) In diesem CNC-Schubladenschrank (Computerized Numerical Control) lagern Sie Werkzeugzubehör für CNC-Maschinen sicher und schonend. Die Fachböden bieten Kleinteilen ebenso fachgerecht Platz wie zylindrischen und länglichen Teilen. CNC-Werkzeugschrank aus robustem Stahlblech Schließvorrichtung gewährleistet sichere Aufbewahrung Solide und langlebige Schubvorrichtung Zentralschloss für diebstahlsichere Aufbewahrung Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 135 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Eigengewicht:
135 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
1019.00 mm
WIDTH GRO:
705.00 mm
DEPTH GRO:
735.00 mm
WEIGHT GRO:
141.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Werkzeugeinsätze (variabel):
HSK A50 (50 Stück)
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, Lagersysteme für CNC-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.585,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,14*
€ 2.192,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,35*
€ 2.169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,17*
€ 2.054,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,12*
€ 1.981,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,61*
€ 1.886,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.