Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank, 6 Schubladen, kobaltblau 449561-YY RAL 5013 kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449561-YY-3018
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.12.23V
EAN/GTIN:
     4055091282305
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
bedrunka & hirth mobile werkbank
Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank, 6 Schubladen, kobaltblau Die mobile Werkbank, 6 Schubladen eignet sich perfekt für tägliche Handwerksarbeiten und bietet gleichzeitig einen großzügigen Stauraum für Ihre Arbeitsmaterialien und Werkzeuge. Die mobile Werkbank ist in verschiedenen Farben erhältlich. Stabile Stahlkonstruktion mit Multiplex-Arbeitsplatte aus Buchenholz Tragkraft bis 500 kg 6 Schubladen mit Auszugssperre Sicheres Verschließen durch Zylinderschloss Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung Tragkraft = 500 kg Höhe = 935 mm Breite = 1.250 mm Ladeflächen Anzahl = 1 Ladefläche Material = Multiplexholz Schubladen Anzahl = 6 Schubladenauszug = 100 % Abschließbar = ja Fronten Material = Stahl Bügel/Griffe = Schiebegriff
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Ladeflächen Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
6
Breite:
1250 mm
Fronten Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Höhe:
935 mm
Ladefläche Material:
Multiplexholz
Tragkraft:
500 kg
Schubladenauszug:
100 %
HEIGHT GRO:
935.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
168.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5013 kobaltblau
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, Fahrbare Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.276,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,46*
€ 1.753,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,54*
€ 1.742,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,15*
€ 1.655,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,08*
€ 1.595,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.276,38*
€ 1.518,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.