Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Werkzeugwagen für CNC-Werkzeuge, HxBxT 950 x 449607-YY Universal (20 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449607-YY-6041
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.285.07A
EAN/GTIN:
     4055091284255
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
bedrunka & hirth werkstattwagen
werkstattwagen
Bedrunka+Hirth Werkzeugwagen für CNC-Werkzeuge, HxBxT 950 x 560 x 630 mm, Werkzeugeinsatz Universal (20 Stück) Im Werkzeugwagen für CNC-Werkzeuge lagern und transportieren Sie Werkzeuge für "Computerized Numerical Control"-Maschinen (CNC-Technik) sicher und bequem. Beidseitige Kunststoff-Träger bieten Ablagefläche für CNC-Einsätze. 1 Handgriff und 4 Lenkrollen machen den Wagen komfortabel verfahrbar. Stabiler Wagen aus lackiertem Stahl für den Arbeitsalltag Mit Werkzeugträgern aus schlag- und ölbeständigem Kunststoff Werkzeugträger mit viel Platz für optional erhältliche CNC-Werkzeugeinsätze Per Handgriff und 4 Lenkrollen bequem verfahrbar Mit 2 Feststellbremsen für festen und sicheren Stand Eigengewicht = 50 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
50 kg
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
56.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Werkzeugeinsätze (variabel):
Universal (20 Stück)
Weitere Suchbegriffe: Lagersysteme für CNC-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,84*
€ 1.346,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,67*
€ 1.330,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,59*
€ 1.276,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,58*
€ 1.240,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,73*
€ 1.196,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.