Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter, 4-seitig, halb abklappbare Vorderwand, Kunstst 449737-YY kieselgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449737-YY-6931
Herst.-Nr.:
     KB4A70321650CS04102
EAN/GTIN:
     4260316443069
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter, 4-seitig, halb abklappbare Vorderwand, Kunststoff-Rollplatte, HxBxT 1.850 x 724 x 815 mm, kieselgrau Dieser widerstandsfähige Rollbehälter mit Kunststoff-Plattform und 4 Gitterwänden bietet einen Rundum-Schutz für das Ladegut. Die halb abklappbare Vorderwand ermöglicht das bequeme Be- und Entladen des Behälters. Kunststoff-Plattform mit Flacheisenverstärkung Gitterwände galvanisch verzinkt Polypropylen-Bereifung Einsetzbar bei -10 °C bis +60 °C Außenmaß Höhe = 1850 mm Außenmaß Breite = 724 mm Außenmaß Tiefe = 815 mm Tragkraft = 500 kg Aufbau = 4-seitig Ladefläche Breite = 670 mm Ladefläche Tiefe = 760 mm Vorderwand Ausführung = halb klappbar Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 108 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 108 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Aufbau:
4-seitig
Außenmaß Höhe:
1850 mm
Außenmaß Breite:
724 mm
Außenmaß Tiefe:
815 mm
Bockrolle Durchmesser:
108 mm
Ladefläche Breite:
670 mm
Ladefläche Tiefe:
760 mm
Lenkrolle Durchmesser:
108 mm
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Vorderwand Ausführung:
halb klappbar
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
724.00 mm
DEPTH GRO:
815.00 mm
WEIGHT GRO:
37.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Plattform Farbe (variabel):
kieselgrau
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, 4-seitige Rollbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,34*
€ 234,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,96*
€ 249,05*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,70*
€ 272,26*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,93*
€ 282,57*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.