Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-449977-YY Herst.-Nr.: 19081 EAN/GTIN: 4031405190818 |
| |
|
| | |
| Munk Clip-Schale für Rundrohre ø 50 mm Zur Mitführung und gut sichtbaren Anbringung der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst Witterungs- und UV-beständig Zum einfachen Aufclippen, passend für Rundrohr ø 50 mm Hinweis: Rollgerüste müssen laut BetrSichV § 3 (3) bei jedem neuen Aufstellen, nach längerer Nichtbenutzung, nach außergewöhnlichen Ereignissen wie Unfällen oder bei auf das Gerüst einwirkenden Naturereignissen, wie z.B. starkem Sturm, einer Prüfung unterzogen werden Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 162.00 mm | WIDTH GRO: | 56.00 mm | DEPTH GRO: | 162.00 mm | WEIGHT GRO: | .054000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,39* | € 10,59* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,46* | € 10,69* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 7,41* | € 10,9669* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,92* | € 11,62* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,32* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|