Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Zwischenplattform, klappbar 450113-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450113-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     68960
EAN/GTIN:
     4031405689602
Suchbegriffe:
Steigleiter
Steigleiterzwischenplattform
Zwischenplattform Steigleiter
günzburger steigleiter
Munk Zwischenplattform, klappbar Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar. Befestigung mittels eines zusätzlichen Bügels am Rückenschutz. Ein Bügel im Lieferumfang enthalten. Abmessungen ca. 600 x 300 mm Plattform Breite = 600 mm
Weitere Informationen:
Plattform Breite:
600 mm
HEIGHT GRO:
764.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
764.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: steigleiter, Zubehör für Arbeitsgerüste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,60*
€ 532,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,23*
€ 532,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,55*
€ 533,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,94*
€ 535,90*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 507,77*
€ 589,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,43*
€ 701,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,89*
€ 692,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,29*
€ 667,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,26*
€ 633,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,77*
€ 604,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.