Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-450120-YY Herst.-Nr.: 60957 EAN/GTIN: 4031405609570 |
| |
|
| | |
| Munk Geländerelement In der Breite an Gegenenheiten anzupassen Verstellbereich 275 - 410 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1195.00 mm | WIDTH GRO: | 310.00 mm | DEPTH GRO: | 1195.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.560000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,98* | € 165,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 131,34* | € 166,9155* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,92* | € 167,29* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,96* | € 170,61* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,04* | € 176,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|