Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-450529-YY Herst.-Nr.: 301320 EAN/GTIN: 4031405950849 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Seilzug für Tankwagenleitern mit Anschlussteilen • Passend für alle Standard-Tankwagenleitern Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 500.00 mm | DEPTH GRO: | 500.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.700000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Teleskopleitern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,57* | € 139,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 105,60* | € 139,29* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,64* | € 140,40* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,82* | € 142,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 118,65* | € 162,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|