Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-450596-YY Herst.-Nr.: 70750 EAN/GTIN: 4031405707504 |
| |
|
| | |
| Munk Einhängehaken für steckbares Geländer Aufnahmehaken für steckbare Geländer Ø 40 mm Material = Aluminium Aluminiumdruckguss Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium\;Aluminiumdruckguss\; | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 95.00 mm | WEIGHT GRO: | .300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Teleskopleitern |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,61* | € 134,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 111,45* | € 135,00* | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 110,09* | € 137,4677* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,62* | € 138,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,99* | € 140,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|