Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 600 mm, Aluminium g 450669-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450669-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50013
EAN/GTIN:
     4031405500136
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Munk Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 600 mm, Aluminium geriffelt 4 Stufen Arbeitspodest aus Aluminium Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen Plattformtiefe: 460 mm 240 mm tiefe Stufen Im Raster von 200 mm erweiterbar (auf Anfrage) Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort Rutschfeste Kunststoffschuhe Neigung: 45° In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich Maximale Belastung: 200 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 4 Arbeitshöhe = 2800
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2800
Stufen/Sprossen Anzahl:
4
HEIGHT GRO:
1320.00 mm
WIDTH GRO:
730.00 mm
DEPTH GRO:
1320.00 mm
WEIGHT GRO:
24.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,47*
€ 707,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,40*
€ 707,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,26*
€ 707,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,73*
€ 711,63*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 732,31*
€ 823,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,75*
€ 980,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,53*
€ 977,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,33*
€ 952,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,43*
€ 922,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,31*
€ 871,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 140,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 117,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 193,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 86,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.