Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 600 mm, Aluminium g 450675-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450675-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50014
EAN/GTIN:
     4031405500143
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Munk Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 600 mm, Aluminium geriffelt 5 Stufen Arbeitspodest aus Aluminium Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen Plattformtiefe: 460 mm 240 mm tiefe Stufen Im Raster von 200 mm erweiterbar (auf Anfrage) Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort Rutschfeste Kunststoffschuhe Neigung: 45° In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich Maximale Belastung: 200 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 5 Arbeitshöhe = 3000
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3000
Stufen/Sprossen Anzahl:
5
HEIGHT GRO:
1520.00 mm
WIDTH GRO:
725.00 mm
DEPTH GRO:
1520.00 mm
WEIGHT GRO:
28.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,51*
€ 784,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,34*
€ 784,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,94*
€ 788,89*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,83*
€ 789,10*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 832,62*
€ 921,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,64*
€ 1.096,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,30*
€ 1.095,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,38*
€ 1.064,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,87*
€ 1.035,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,62*
€ 990,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 193,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 117,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 192,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 87,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.