Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 800 mm, Stahl-Gitte 450677-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450677-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50435
EAN/GTIN:
     4031405504356
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Munk Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 800 mm, Stahl-Gitterrost 3 Stufen Arbeitspodest aus Aluminium Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen Plattformtiefe: 460 mm 240 mm tiefe Stufen Im Raster von 200 mm erweiterbar Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort Rutschfeste Kunststoffschuhe Neigung: 45° In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich Maximale Belastung: 200 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 3 Arbeitshöhe = 2600
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2600
Stufen/Sprossen Anzahl:
3
HEIGHT GRO:
590.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodeste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,98*
€ 775,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,31*
€ 775,50*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,29*
€ 778,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,43*
€ 780,14*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 807,07*
€ 905,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,16*
€ 1.077,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,58*
€ 1.076,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,44*
€ 1.045,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,60*
€ 1.013,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,07*
€ 960,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 133,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 193,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 85,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.