Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Stufen-Glasreinigerleiter Mittelteil 5 Stufen 451170-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451170-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     12022
EAN/GTIN:
     4031405120228
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Glasreinigerleiter
Munk Stufen-Glasreinigerleiter Mittelteil 5 Stufen Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf Stufenabstand: 263 mm Leiterneigung: 70° Maximale Belastung: 120 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 5
Weitere Informationen:
Stufen/Sprossen Anzahl:
5
HEIGHT GRO:
1643.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
1643.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 5 stufen, alu-leiter, alu-leiter 1,6m, Stufenstehleitern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,90*
€ 172,86*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 139,85*
€ 174,06*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 136,51*
€ 175,5522*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,90*
€ 176,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 180,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.