Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Stufen-Glasreinigerleiter Mittelteil mit clip-step R13 451176-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451176-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     12012
EAN/GTIN:
     4031405120129
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Munk Stufen-Glasreinigerleiter Mittelteil mit clip-step R13 5 Stufen Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf Stufenabstand: 263 mm Leiterneigung: 70° Maximale Belastung: 120 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 5
Weitere Informationen:
Stufen/Sprossen Anzahl:
5
HEIGHT GRO:
1643.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
1643.00 mm
WEIGHT GRO:
5.604000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-leiter 5 stufen, alu-leiter, alu-leiter 1,6m, Stufenstehleitern
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,32*
€ 230,14*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 184,88*
€ 231,9944*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 191,17*
€ 234,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,77*
€ 236,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,27*
€ 237,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.