Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-451313-YY Herst.-Nr.: 19939 EAN/GTIN: 4031405199392 |
| |
|
| | |
| Munk Erdspitzen für Leitern bis Baujahr 2004 bzw. Leitern ohne nivello-Leiterschuh • Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden • Passend für Leitern bis Bau 2004 bzw. Leitern ohne nivello® Leiterschuh • Montage an Leiterholm oder Quertraverse möglich • Stahlspitzen mit Erdteller universell passend von Holmhöhe 50 bis 98 mm • 1 Satz = 2 Stück Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 260.00 mm | WIDTH GRO: | 135.00 mm | DEPTH GRO: | 260.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.140000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 21,23* | € 29,04* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,07* | € 31,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 25,47* | € 34,91* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 25,30* | € 34,95* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 32,16* | € 44,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,08* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|