Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-451534-YY Herst.-Nr.: 19210 EAN/GTIN: 4031405192102 |
| |
|
| | |
| Munk nivello®-Fußplatte Standard für Holmhöhe 85/98 mm • Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh • 1 Satz = 2 Stück Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 95.00 mm | WIDTH GRO: | 33.00 mm | DEPTH GRO: | 95.00 mm | WEIGHT GRO: | .060000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleitern |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,685* | € 5,905* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,00* | € 6,23* | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 5,095* | € 7,505* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,57* | € 8,10* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,12* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|