Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-451639-YY Herst.-Nr.: 19224 EAN/GTIN: 4031405192249 |
| |
|
| | |
| Munk nivello®-Fußplatte Kralle • Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh • Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden • 1 Satz = 2 Stück Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 255.00 mm | WIDTH GRO: | 210.00 mm | DEPTH GRO: | 255.00 mm | WEIGHT GRO: | .616000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,685* | € 15,925* | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 13,99* | € 19,46* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 52,95* | ab € 19,36* | € 26,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,30* | ab € 20,02* | € 28,53* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,39* | € 31,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|