Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattformleiter mit Rollen und Griff 4 Stufen mit Ablag 451681-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451681-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51084
EAN/GTIN:
     4031405510845
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Munk Plattformleiter mit Rollen und Griff 4 Stufen mit Ablageschale Plattformleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm) 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Konische Holmführung für einen sicheren Stand Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei) Leitergelenk 'safe-cap' nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik Praktische Ablageschale (350 x 200 mm) Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben (liegen lose bei) Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten Zwei Hubrollen Ø125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort Stufenabstand: 235 mm Leiterneigung: 70° Maximale Belastung: 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 4 Arbeitshöhe = 2950
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2950
Stufen/Sprossen Anzahl:
4
HEIGHT GRO:
1751.00 mm
WIDTH GRO:
605.00 mm
DEPTH GRO:
1751.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,51*
€ 359,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,78*
€ 359,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,42*
€ 362,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,03*
€ 362,76*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 352,71*
€ 422,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,18*
€ 502,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,61*
€ 460,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,745*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.