Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattformleiter fahrbar 11 Stufen 451701-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451701-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     52511
EAN/GTIN:
     4031405525115
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Munk Plattformleiter fahrbar 11 Stufen Plattformleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (510 x 600 mm) 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Begehen und Stehen Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt) Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse) Stufenabstand: 235 mm Leiterneigung: 70° Maximale Belastung: 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 11 Arbeitshöhe = 4600
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4600
Stufen/Sprossen Anzahl:
11
HEIGHT GRO:
3375.00 mm
WIDTH GRO:
685.00 mm
DEPTH GRO:
3375.00 mm
WEIGHT GRO:
58.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,48*
€ 1.182,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.050,11*
€ 1.182,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,34*
€ 1.182,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,14*
€ 1.187,69*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 1.134,94*
€ 1.259,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,57*
€ 1.498,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,80*
€ 1.497,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,48*
€ 1.440,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,96*
€ 1.399,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,94*
€ 1.350,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,495*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,015*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.