Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk 10 Stufe 451708-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451708-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     52710
EAN/GTIN:
     4031405527102
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Munk Plattformleiter klappbar mit schmalem Fahrwerk 10 Stufen Plattformleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (650 x 600 mm) 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Begehen und Stehen Stützteil mit schmalem Fahrwerk und Ballastgewicht für hohe Standsicherheit Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar (wenn Ballastgewicht außen) Besonders für enge Regalgänge o.ä. geeignet Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik Großzügige Werkzeugablageschale Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse) Stufenabstand: 235 mm Leiterneigung: 70° Maximale Belastung: 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 10 Arbeitshöhe = 4300
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4300
Stufen/Sprossen Anzahl:
10
HEIGHT GRO:
4020.00 mm
WIDTH GRO:
760.00 mm
DEPTH GRO:
4020.00 mm
WEIGHT GRO:
39.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.822,48*
€ 2.016,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.807,56*
€ 2.017,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.818,62*
€ 2.017,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.820,45*
€ 2.023,59*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 1.869,79*
€ 2.072,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.072,76*
€ 2.466,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.055,39*
€ 2.445,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.969,28*
€ 2.343,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,23*
€ 2.282,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,79*
€ 2.225,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 67,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 87,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,015*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.