Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Artikel
Munk Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Stahl 452324-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-452324-YY
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
51204
EAN/GTIN:
4031405512047
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Munk Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Stahl Gitterrost 4 Stufen Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 200 mm tiefe Stufen Geräumige Plattform (600 x 800 mm) Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm) Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt) Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel =60° optional In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich Maximale Belastung: 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = Arbeitshöhe = 3000
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3000
Stufen/Sprossen Anzahl:
2x4
HEIGHT GRO:
1960.00 mm
WIDTH GRO:
835.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
... >
Leitern
>
Podestleitern
>
Munk Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Stahl Gitterrost
Weitere Suchbegriffe:
Plattformtreppe
,
Podestleiter
,
Treppenpodest fahrbar
,
fahrbare Podesttreppe
,
Podesttreppe
,
günzburger podestleiter 4 stufen
,
alu-leiter
,
alu-leiter 4stufig
,
Podestleitern
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,91*
€ 836,30*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,44*
€ 836,32*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,27*
€ 868,92*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,79*
€ 882,02*
Lager 4445
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 931,57*
€ 1.039,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,34*
€ 1.236,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,46*
€ 1.235,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,32*
€ 1.197,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,82*
€ 1.162,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,57*
€ 1.108,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageschale 623/495x220 mm Klemmbereich 35 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,76*
Zubehör
Fahrwerk für Podesttreppen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,27*
Zubehör
Federrolle für Podesttreppen elektrisch leitfähig mit Feststeller
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,88*
Zubehör
Federrolle für Podesttreppen elektrisch leitfähig ohne Feststeller
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,53*
Zubehör
Federrolle für Podesttreppen mit Feststeller
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,00*
Zubehör
Federrolle für Podesttreppen ohne Feststeller
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,10*
Zubehör
Geländer steckbare Ausführung für Podesttreppen beidseitig begehbar
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 214,53*
Zubehör
Handlauf für Podesttreppe beidseitig begehbar 4-6-stufig
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 51,51*
Zubehör
Handlauf steckbar links für Podesttreppe 3-4-stufig
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 91,94*
Zubehör
Handlauf steckbar rechts für Podesttreppe 3-4-stufig
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,24*
Zubehör
Innenschuh elektrisch ableitfähig für Podesttreppe für Holmmaß 57x24 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,62*
Zubehör
Innenschuh für Podesttreppe für Holmmaß 57x24 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,00*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
Nachrüstsatz Lenkrolle Edelstahl für Podesttreppe beidseitig begehbar
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,31*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen