Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbesch 452326-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452326-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     54102
EAN/GTIN:
     4031405541023
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
Munk Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R13 2 Stufen Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 200 mm tiefe Stufen Geräumige Plattform (600 x 800 mm) 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm) Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt) Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel =60° optional In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich Maximale Belastung: 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 2 Arbeitshöhe = 2480
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2480
Stufen/Sprossen Anzahl:
2
HEIGHT GRO:
1480.00 mm
WIDTH GRO:
717.00 mm
DEPTH GRO:
1070.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,99*
€ 744,63*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 690,10*
€ 783,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,79*
€ 795,82*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 686,27*
€ 800,928*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 710,10*
€ 816,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,30*
€ 932,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,57*
€ 920,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,43*
€ 903,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,14*
€ 874,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,10*
€ 821,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 404,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.