Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox M, 1200x800x780 mm, durchbrochen, mit 3 Kufen 452394-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452394-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     61
EAN/GTIN:
     4260670624593
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox
Palettenbox M, 1200x800x780 mm, durchbrochen, mit 3 Kufen Vielfältig einsetzbar in Lager, Fertigung und Logistik Ideal für Flüssigkeiten geeignet Resistent gegen Säuren und Alkohole Wiederverwendbar Zu 100 % recyclebar Mit Füßen oder Kufen erhältlich Außenmaß Breite = 800 mm Wände Ausführung = durchbrochen Böden Ausführung = durchbrochen Material = Polyethylen (PE) Unterbau = 3 Kufen
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
durchbrochen
Wände Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Breite:
800 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Unterbau:
3 Kufen
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
VTL
Weitere Suchbegriffe: Palettenboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,89*
€ 405,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,49*
€ 354,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.