Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter, grau, 1020x640x700 mm, durchbrochen 452403-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452403-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     285-GR
EAN/GTIN:
     4260670622636
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter, grau, 1020x640x700 mm, durchbrochen, mit 4 Rollen (2 Lenk- und 2 Bockrollen) Perfekt für Lager, Produktion und Transport: Der graue Großbehälter bietet sich in unterschiedlichen Größen mit Kufen zum platzsparenden Stapeln oder mit Rollen zum komfortablen Transportieren von Gütern an. Vielfältig einsetzbar in Lager, Produktion und Transport Miteinander stapelbar Kompatibel mit üblichen Palettengrößen Sowohl auf Kunststoff- als auch Holzpaletten stapelbar Kann mit Auflage- oder Scharnierdeckel versehen werden Made in Europe In verschiedenen Ausführungen mit/ohne Kufen bzw. mit/ohne Lenk-/Bockrollen erhältlich Außenmaß Breite = 640 mm Wände Ausführung = durchbrochen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polyethylen (PE) Unterbau = 2 Lenk- / 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Breite:
640 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Unterbau:
2 Lenk- \/ 2 Bockrollen
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
VTL
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, groß behälter, Großbehälter, Transportbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,67*
€ 245,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,53*
€ 245,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,44*
€ 248,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,95*
€ 248,45*
Lager 4445
20
Frei Haus
ab € 241,54*
€ 277,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
52-SC
€ 58,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.