Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox, 1200x1200x850 mm, geschlossen, mit 4 Füßen 452412-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452412-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     495
EAN/GTIN:
     4260670621875
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox 1200 x 1000
palettenbox
alpha paletten & boxen palettenbox
Palettenbox, 1200x1200x850 mm, geschlossen, mit 4 Füßen Vielfältig einsetzbar in Lager, Fertigung und Logistik Ideal für Flüssigkeiten geeignet Resistent gegen Säuren und Alkohole Wiederverwendbar Zu 100 % recyclebar Mit Füßen oder Kufen erhältlich Außenmaß Breite = 1200 mm Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polyethylen (PE) Unterbau = 4 Füße
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Breite:
1200 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Unterbau:
4 Füße
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
VTL
Weitere Suchbegriffe: Palettenboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,75*
€ 578,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,11*
€ 549,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,12*
€ 489,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.