Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserkiste, durchbrochen, grau, 600x400x110 mm 452509-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452509-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3178-GR
EAN/GTIN:
     8029248319370
Suchbegriffe:
Gläser-Transportbox
Gläser-Transportkiste
Gläserbox
Gläserkiste
Gläserkiste, durchbrochen, grau, 600x400x110 mm Vielfältig einsetzbar in Lager, Produktion und Transport Miteinander stapelbar Kompatibel mit üblichen Palettengrößen Sowohl auf Kunststoff- als auch Holzpaletten stapelbar Kann mit Auflage- oder Scharnierdeckel versehen werden In vielen Abmessungen erhältlich Außenmaß Höhe = 110 mm Außenmaß Breite = 400 mm Innenmaß Höhe = 105 mm Innenmaß Breite = 365 mm Böden Ausführung = durchbrochen Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Höhe:
110 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Innenmaß Breite:
365 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.440000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Gläsertransportbox, Gläsertransportkiste, gläser transportbox, Lebensmittelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.