| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-452536-YY Herst.-Nr.: 3184-GR EAN/GTIN: 4260670622513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fachwerkeinsatz für Gläserkiste, 5x8 unten Zur Anwendung mit Gläserkisten Außenmaß Höhe = 55 mm Außenmaß Breite = 365 mm Material = Polypropylencarbonat (PPC) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaß Höhe: | 55 mm | Außenmaß Breite: | 365 mm | Material: | Polypropylencarbonat (PPC) | HEIGHT GRO: | 55.00 mm | WIDTH GRO: | 565.00 mm | DEPTH GRO: | 365.00 mm | WEIGHT GRO: | .495000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |