Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachwerkeinsatz für Gläserkiste, 33er unten 452542-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452542-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3308-GR
EAN/GTIN:
     4260670623664
Suchbegriffe:
Fachwerkeinsatz
Getränkekisten-Einsatz
Gläser-Transportbox
Gläser-Transportkiste
Fachwerkeinsatz für Gläserkiste, 33er unten Zur Anwendung mit Gläserkisten Außenmaß Höhe = 55 mm Außenmaß Breite = 365 mm Material = Polypropylencarbonat (PPC)
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
55 mm
Außenmaß Breite:
365 mm
Material:
Polypropylencarbonat (PPC)
HEIGHT GRO:
55.00 mm
WIDTH GRO:
565.00 mm
DEPTH GRO:
365.00 mm
WEIGHT GRO:
.450000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Gläserbox, Gläserkiste, Gläsertransportbox, Gläsertransportkiste, fachwerkeinsatz, Zubehör für Stapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.