Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter S, geschlossen, blau, 660x432x575 mm 452565-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452565-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3216-BL
EAN/GTIN:
     4260670623411
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
rechteck behälter
Rechteckbehälter S, geschlossen, blau, 660x432x575 mm Ideal zum Transport von Schüttgut, Lebensmitteln und festen Gegenständen geeignet Inklusive Bock- und Lenkrollen zum innerbetrieblichen Transport In verschiedenen Größen und Farbvarianten erhältlich Außenmaß Breite = 432 mm Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Breite:
432 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
575.00 mm
WIDTH GRO:
660.00 mm
DEPTH GRO:
432.00 mm
WEIGHT GRO:
6.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Großbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.