Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschic 452932-YY orange rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452932-YY-2883-2892
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLW 45-D/22-2,3
EAN/GTIN:
     4251021115181
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschichtet, Auszugslänge 2,3 m, rot, orange Für kurzfristige Absperrungen können Sie jetzt schon Vorkehrungen treffen. Der Wandgurt in einer Halterung, die sich dezent an die Umgebung anpasst, ist binnen Sekunden ausgezogen und sorgt für die notwendigen Absperrungen auf Ihrem Firmengelände. Platzsparend aufzubewahrender Absperrgurt Widerstandsfähiges Gehäuse in zeitlosem Design Gurtlänge von 2,3 m oder 4 m Gurtaustritt variabel positionierbar Inklusive Panikverschluss Wandgurt Länge = 2,3 m Magnetisches Endstück = ja Fixierungsmöglichkeit = zum Anschrauben magnethaftend Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja
Weitere Informationen:
Fixierungsmöglichkeit:
zum Anschrauben\;magnethaftend\;
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Magnetisches Endstück:
ja
Wandgurt Länge:
2.3 m
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
105.00 mm
DEPTH GRO:
155.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
orange
Pfosten / Wandhalterung Farbe (variabel):
rot
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Wandgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.