Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, Bodenteller aus Verbun 453069-YY gelb schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453069-YY-2835-2901
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 26-J/12-3,8/100
EAN/GTIN:
     4251021102310
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, Bodenteller aus Verbundwerkstoff, Gurtbreite 100 mm, schwarz, gelb Für Absperrlösungen aller Art ist der Gurt-Absperrpfosten von RS-GUIDESYSTEMS® hervorragend geeignet. Mit einer gut sichtbaren Gurtbreite von 100 mm und einer Länge von bis zu 3,8 m kann ein großer Bereich abgesichert werden. Kunststoffpfosten und Bänder in versch. Farben erhältlich Bodenplatte aus Verbundwerkstoff Gurtbreite 100 mm Gewicht 11 kg Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Länge = 3800 mm Absperrsystem Material = Textil Ständer Durchmesser = 63 mm Ständer Oberfläche = glatt Ständer Material = Kunststoff Ständerfuß Durchmesser = 405 mm Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Länge:
3800 mm
Absperrsystem Material:
Textil
Eigengewicht:
8 kg
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Ständer Oberfläche:
glatt
Ständer Durchmesser:
63 mm
Ständer Material:
Kunststoff
Ständerfuß Durchmesser:
405 mm
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
gelb
Pfosten / Wandhalterung Farbe (variabel):
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, Absperrgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 106,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,01*
€ 315,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,89*
€ 311,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,07*
€ 294,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,33*
€ 285,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,44*
€ 253,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.