Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, 2-seitig, aus Kunststo 453380-YY schwarz \/ rot horizontal gestreift anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, 2-seitig, aus Kunststo 453380-YY schwarz \/ rot horizontal gestreift anthrazit
Artikel-Nr.:
     4445-453380-YY-6485-2812
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLAD 28-A/06-4,0
EAN/GTIN:
     4251021125531
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, 2-seitig, aus Kunststoff + 2 Wandclips, schwarz / rot horizontal gestreift, anthrazit Dieser Gurt-Absperrpfosten, 2-seitig, aus Kunststoff + 2 Wandclips ist mit einem Gurt auf beiden Seiten ausgestattet, wodurch sich die Absperrweite verdoppelt. Mit den vielen verschiedenen Farben können Sie ihn individuell anpassen. Kunststoffpfosten Bodenplatte aus Guss Gurtbreite 50 mm Bänder in verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
schwarz \/ rot horizontal gestreift
Pfosten / Wandhalterung Farbe (variabel):
anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 240,70*
€ 286,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 239,17*
€ 284,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 227,65*
€ 270,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 219,57*
€ 261,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 193,55*
€ 230,32
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.