| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-453395-YY-2892-6996 Herst.-Nr.: GLA 55-S/01-4,0 EAN/GTIN: 4251021109654 |
| |
|
| | |
| RS-GUIDESYSTEMS® Gurt-Absperrpfosten, Edelstahl, Gurtbreite 50 mm, rot, 4,0 m Dieser Gurt-Absperrpfosten RS-GUIDESYSTEMS® kann durch seine edle Optik und klare Formgebung hervorragend in repräsentativen Räumen eingesetzt werden. Durch den Edelstahl ist er haltbar, robust und korrosionsbeständig. Pfosten und Bodenplatte aus Edelstahl Gurtbreite 50 mm Gesamthöhe 980 mm Bänder in versch. Farben erhältlich Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Material = Textil Ständer Durchmesser = 63 mm Ständer Oberfläche = gebürstet Ständer Material = Edelstahl Ständerfuß Durchmesser = 350 mm Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Eigengewicht = 9 kg Weitere Informationen: | | Absperrsystem: | Gurt | Absperrsystem Material: | Textil | Eigengewicht: | 9 kg | Fliehkraftbremse am Gurtroller: | ja | Ständer Oberfläche: | gebürstet | Ständer Durchmesser: | 63 mm | Ständer Material: | Edelstahl | Ständerfuß Durchmesser: | 350 mm | HEIGHT GRO: | 1045.00 mm | WIDTH GRO: | 400.00 mm | DEPTH GRO: | 400.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Paketdienst ode | Gurt Farbe (variabel): | rot | Absperrsystem Länge (variabel): | 4\,0 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, gurtpfosten rot schwarz, absperrpfosten, rs-guidesystems absperrpfosten, Absperrgurte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,63* | € 136,57* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 129,29* | € 162,27* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 129,36* | € 162,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|