Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt mit Kunststoffgehäuse, Auszugsläng 453540-YY grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453540-YY-3629
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLW 425-J/08-5,0
EAN/GTIN:
     4251021116591
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt mit Kunststoffgehäuse, Auszugslänge 5 m, grau Einfach zu befestigen und leicht zu bedienen, sperrt der Wandgurt RS-GUIDESYSTEMS® mit Kunststoffgehäuse durch seine Gurtlänge von 5 m einen großen Bereich ab. Kunststoffgehäuse Gurtlänge 5 m Gurt in versch. Farben erhältlich Zur Wandbefestigung Wandgurt Länge = 5 m Wandgurt Material = Kunstfaser Fixierungsmöglichkeit = zum Anschrauben Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Kassetten Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Fixierungsmöglichkeit:
zum Anschrauben
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Kassetten Material:
Kunststoff
Wandgurt Länge:
5 m
Wandgurt Material:
Kunstfaser
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
grau
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette 5m, gurtkassette, rs-guidesystems gurtkassette, Wandgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.