Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Händetrockner Serie M 427 453577-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453577-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-427
EAN/GTIN:
     4045504104270
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner air wolf
Air-Wolf Händetrockner Serie M 427 Automatische Bedienung durch Infrarot-Sensor Laufzeit bis ca.2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, bis maximal 60 Sekunden nach Einschalten Händetrocknungsdauer ca.10 bis 15 Sekunden Gesamtleistung 600 bis 1600 Watt Schutzklasse I, Schutzart IP 23 Bedienung = Sensor Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Bedienung:
Sensor
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
325.00 mm
WIDTH GRO:
275.00 mm
DEPTH GRO:
164.00 mm
WEIGHT GRO:
6.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: händetrockner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,18*
€ 629,66*
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 616,77*
€ 743,26*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,85*
€ 743,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,26*
€ 884,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,67*
€ 870,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,71*
€ 821,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,29*
€ 790,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,77*
€ 733,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.