| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-453613-YY Herst.-Nr.: 29-032 EAN/GTIN: 4045504290324 |
| |
|
| | |
| Air-Wolf Papierhalter Edelstahl gebürstet Frei befüllbar mit 1 Haushaltsrolle Mit Bügelhalter Abdeckplatte oben dient als Abrollbremse Farbe = Edelstahl transparent pulverbeschichtet Material = Edelstahl Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl transparent pulverbeschichtet | Material: | Edelstahl | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 122.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS \/ EMONS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,59* | € 75,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 62,10* | € 80,20* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 66,71* | € 86,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|