Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Papierhalter Weiß 453659-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453659-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-432
EAN/GTIN:
     4045504294322
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Air-Wolf Papierhalter Weiß Frei befüllbar mit 1 Haushaltsrolle Mit Bügelhalter Abdeckplatte oben dient als Abrollbremse Farbe = weiß Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
316.00 mm
WIDTH GRO:
143.00 mm
DEPTH GRO:
168.00 mm
WEIGHT GRO:
.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, Toilettenpapier-Spender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,41*
€ 75,35*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,92*
€ 79,78*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 66,53*
€ 85,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.