Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Papierhandtuch- und Seifenspenderkombination rechts 453669-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453669-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-470
EAN/GTIN:
     4045504294704
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Air-Wolf Papierhandtuch- und Seifenspenderkombination rechts Weiß Kombination aus Papierhandtuchspender und Seifenspender bzw. Schaumseifenspender Befüllung von oben durch Entriegeln und Herabklappen des Gehäuses Abgeschrägte Oberseite gegen Ablegen von Gegenständen Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss Pumpe am tiefsten Punkt, Verkeimung kann dadurch vermieden werden Farbe = weiß Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
377.00 mm
WIDTH GRO:
377.00 mm
DEPTH GRO:
165.00 mm
WEIGHT GRO:
4.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,04*
€ 316,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,87*
€ 321,16*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 268,30*
€ 331,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.