Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Tisch Apollo, HxBxT 735 x 1.590 x 690 mm, tannen 453921-YY RAL 6009 tannengrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453921-YY-3040
Hersteller:
     METDRA KLOZ
Herst.-Nr.:
     400306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgittertisch
drahtgittertisch tannengrün
Drahtgitter-Tisch Apollo, HxBxT 735 x 1.590 x 690 mm, tannengrün Mobil oder ortsfest verbaut: Der Drahtgitter-Tisch Apollo ist bei der Gestaltung einer Sitzgruppe vielseitig einsetzbar. Dank stabiler Konstruktion aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl ist der Tisch für den ganzjährigen Gebrauch im Freien geeignet. Mit Gitternetz-Tischfläche aus gewölbtem Rundstahl Stütz- und Seitenteile aus Rundrohr Korrosionsbeständig dank verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl Lange Glanzhaltigkeit und Farbechtheit mittels haltbarer Oberflächen Frei stellbar oder am Boden zu befestigen Höhe = 735 mm Breite = 1595 mm Tiefe = 690 mm Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = beschichtet Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 40 kg
Weitere Informationen:
Gestell Oberfläche:
beschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1595 mm
Eigengewicht:
40 kg
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
735 mm
Tiefe:
690 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
1640.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Farbe RAL (variabel):
RAL 6009 tannengrün
Weitere Suchbegriffe: Tische für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,77*
€ 1.449,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,36*
€ 1.373,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,06*
€ 1.319,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,25*
€ 1.245,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.