Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, mit automatischer Auslösung, mit Rollen, 454620-YY RAL 2002 blutorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-454620-YY-2958
Hersteller:
     Karl H. Bartels
Herst.-Nr.:
     116.349.100
EAN/GTIN:
     4260760580846
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, mit automatischer Auslösung, mit Rollen, Volumen 1 m³, blutorange Der Klappbodenbehälter mit automatischer Auslösung überzeugt durch geringe Außenabmessungen bei größtmöglichem Volumen. So nutzen Sie den Container auch in engen Arbeitsgängen oder niedrigen Maschinenauswürfen und sparen Platz bei der Lagerung. Klappbodenbehälter mit Bodenklappe zum automatischen Entleeren Ausführung mit Rollen Durch Einfahrtaschen bequem mit dem Stapler zu verfahren Solide Konstruktion aus Stahl und Stahlblech Entleerungsfunktion = Klappboden Druckmechanismus Behälter Volumen = 1 m³ Tragkraft = 1250 kg Länge = 1414 mm Breite = 1000 mm Höhe = 1186 mm Unterbau = Rollen Einfahrtaschen Außenabstand = 800 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 70 mm Eigengewicht = 169 kg
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
800 mm
Behälter Volumen:
1 m³
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
169 kg
Höhe:
1186 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
Länge:
1414 mm
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
1250 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
70 mm
Entleerungsfunktion:
Klappboden\;Druckmechanismus\;
HEIGHT GRO:
1186.00 mm
WIDTH GRO:
1414.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
170.530000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Bartels-Conjar
Farbe RAL (variabel):
RAL 2002 blutorange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.333,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,23*
€ 1.779,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,63*
€ 1.763,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,27*
€ 1.680,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,99*
€ 1.631,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,14*
€ 1.586,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.