Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Klappbodenbehälter mit automatischer Auslösung, V 454643-YY RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-454643-YY-3688
Hersteller:
     Karl H. Bartels
Herst.-Nr.:
     116.219.100
EAN/GTIN:
     4260760581072
Suchbegriffe:
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Klappbodenbehälterdeckel
deckel für klappbodenbehälter
Deckel für Klappbodenbehälter mit automatischer Auslösung, Volumen 0,75 + 1 m³, lichtgrau Dieser Deckel für Ihren Klappbodenbehälter mit automatischer Auslösung ist lackiert und besteht aus widerstandsfähigem Stahl. Er ist halb aufklappbar und lässt sich über die Griffe an der Vorderseite bequem öffnen. Stahl-Deckel für Klappbodenbehälter, lackiert Deckel halb aufklappbar Für Behälter mit einem Volumen von 0,75 m³, 1 m³, 1,5 m³ oder 2 m³ erhältlich Breite = 1424 mm Tiefe = 1010 mm Material = Stahl Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1424 mm
Eigengewicht:
25 kg
Material:
Stahl
Tiefe:
1010 mm
Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
WIDTH GRO:
1424.00 mm
DEPTH GRO:
1010.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Bartels-Conjar
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Klappbodenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.